Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; ØAußen: 5mm; ØLED: 5mm; L: 9,1mm; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 5mm; ØLED: 5mm; L: 9,1mm; natürlich
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 5mm; ØLED: 5mm; L: 9,1mm; natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS8325
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     8325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
LED-Abstandshalter
Distanzmuffe
Hersteller: KEYSTONE
Farbe: natürlich
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Anwendung: LED
Außendurchmesser: 5mm
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Glaskolben-Art: T1 3/4
Distanzlänge: 9,1mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,43*
€ 21,9317
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,18*
€ 21,6342
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.