Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; 185mm; Ø25mm max; Mat.Art: glasfaserverstärktes


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschere; 185mm; Ø25mm max; Mat.Art: glasfaserverstärktes
Kabelschere; 185mm; Ø25mm max; Mat.Art: glasfaserverstärktes
Artikel-Nr.:
     2805-KNP.9020185
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 20 185
EAN/GTIN:
     4003773067122
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kunststoffrohrschere
Hersteller: KNIPEX
Gehäuse-Material: Kunststoff
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Material der Spitze: Stahl
Länge der Zange: 185mm
Passendes Zubehör: KNP.9029185
Schneidebereich: Ø25mm max
Zangen/Messer Eigenschaften: Öffnungsfeder;wechselbare Schneide;Öffnungssperre;ölgehärtet
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden dünnwandiger Rohre aus Kunststoff und Schläuche
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
1
€ 6,90*
ab € 25,74*
€ 30,01*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 25,66*
€ 30,02*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 26,21*
€ 30,69*
1
€ 4,90*
ab € 25,93*
€ 31,22*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 35,77*
€ 44,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
90 29 185
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.