Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidemaschine; L: 100mm; Kunststoffrohre Ø13÷32mm; TwistCut®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneidemaschine; L: 100mm; Kunststoffrohre Ø13÷32mm; TwistCut®
Schneidemaschine; L: 100mm; Kunststoffrohre Ø13÷32mm; TwistCut®
Artikel-Nr.:
     2805-KNP.902202SB
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 22 02 SB
EAN/GTIN:
     4003773082293
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Hersteller: KNIPEX
Länge: 0,1m
Werkzeug-Typ: Schneidemaschine
Einheitspreis: Nein
Werkzeugmaterial: Kunststoff
Abisolierten Leitung-Art: rund
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungen: für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen;ergonomisch geformtes Werkzeug sichert eine komfortable und sichere Bedienung;ideal für Installateure;Zweikomponenten Antirutschgriffe;Öffnungsfeder;Taschengröße;Seitenzange zum Abisolieren von Leitungen mit einem Durchmesser von 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5; 4,0mm2
Leitungsaußendurchmesser: 0,2...4mm
Schneidebereich: Kunststoffrohre Ø13...32mm
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden dünnwandiger Rohre aus Kunststoff und Schläuche
Zusatzfunktionen: Abisolieren von Rundleitungen
Herstellerserie: TwistCut®
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 20,33*
€ 24,96*
3 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 20,44*
€ 25,00*
3 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 20,51*
€ 25,17*
2 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 20,90*
€ 25,59*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 26,24*
€ 33,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.