Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; L: 320mm; Werkzeugmaterial: Stahl; ØLeitg: 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschere; L: 320mm; Werkzeugmaterial: Stahl; ØLeitg: 60mm
Kabelschere; L: 320mm; Werkzeugmaterial: Stahl; ØLeitg: 60mm
Artikel-Nr.:
     2805-KNP.9532320
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 32 320
EAN/GTIN:
     4003773075172
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Hersteller: KNIPEX
Länge: 320mm
Leitungsquerschnitt: 600mm2
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Werkzeugmaterial: Stahl
Leitungsaußendurchmesser: 60mm
Zangen/Messer Eigenschaften: gehärtete Spitze
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln
Angebote (47)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 209,24*
€ 234,59*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,00*
€ 234,60*
€ 4,90*
ab € 209,98*
€ 235,48*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 214,87*
€ 239,65*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 279,98*
€ 330,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,26*
€ 393,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,33*
€ 380,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,04*
€ 354,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,54*
€ 346,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,51*
€ 342,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,98*
€ 333,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 39 320 01
ab € 93,16*
Sonstiges
Knipex
95 39 320 04
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.