Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; L: 250mm; Werkzeugmaterial: Stahl; ØLeitg: 32mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschere; L: 250mm; Werkzeugmaterial: Stahl; ØLeitg: 32mm; 1kVAC
Kabelschere; L: 250mm; Werkzeugmaterial: Stahl; ØLeitg: 32mm; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-KNP.9536250
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 36 250
EAN/GTIN:
     4003773026884
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Hersteller: KNIPEX
Betriebsspannung: 1kV AC
Länge: 0,25m
Entspricht Norm: EN 60900
Leitungsquerschnitt: 240mm2
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Werkzeugmaterial: Stahl
Leitungsaußendurchmesser: 32mm
Zangen/Messer Eigenschaften: gehärtete Spitze
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln
Angebote (46)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 142,95*
€ 160,56*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,86*
€ 160,57*
€ 4,90*
ab € 141,97*
€ 161,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,60*
€ 164,59*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 191,78*
€ 230,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,70*
€ 274,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,58*
€ 249,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,58*
€ 238,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,70*
€ 234,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,78*
€ 228,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 39 04
ab € 2,16*
Sonstiges
Knipex
95 39 05
ab € 2,92*
Sonstiges
Knipex
95 39 06
ab € 1,57*
Sonstiges
Knipex
95 39 07
ab € 1,53*
Sonstiges
Knipex
95 39 08 S
ab € 2,66*
Sonstiges
Knipex
95 39 11
ab € 1,84*
Sonstiges
Knipex
95 39 13 97
ab € 1,28*
Sonstiges
Knipex
95 39 13
ab € 1,44*
Sonstiges
Knipex
95 39 250
ab € 32,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.