Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; flach; 10,0x1,6mm; L.Klingen: 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; isoliert; flach; 10,0x1,6mm; L.Klingen: 200mm
Schraubendreher; isoliert; flach; 10,0x1,6mm; L.Klingen: 200mm
Artikel-Nr.:
     2805-KNP.982010
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 20 10
EAN/GTIN:
     4003773026396
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Hersteller: KNIPEX
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;EN 60900;IEC 60900
Gesamtlänge: 320mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 200mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;Spitze brüniert
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 10,0x1,6mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 10,63*
€ 13,65*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 13,70*
12
€ 5,95*
ab € 11,50*
€ 14,22*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,91*
€ 15,06*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 14,90*
€ 20,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.