Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert,slim; flach; 3,5x0,6mm; L. ges: 202mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; isoliert,slim; flach; 3,5x0,6mm; L. ges: 202mm
Schraubendreher; isoliert,slim; flach; 3,5x0,6mm; L. ges: 202mm
Artikel-Nr.:
     2805-KNP.982035SL
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 20 35 SL
EAN/GTIN:
     4003773079712
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Hersteller: KNIPEX
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;EN 60900;IEC 60900
Gesamtlänge: 202mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert;slim
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 100mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;Spitze brüniert
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 3,5x0,6mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8999999
12
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 6,60*
12
€ 4,90*
ab € 4,98*
€ 6,65*
12
€ 5,95*
ab € 5,34*
€ 6,75*
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 6,78*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,76*
€ 9,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.