Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; flach; 6,5x1,2mm; L.Klingen: 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; isoliert; flach; 6,5x1,2mm; L.Klingen: 150mm
Schraubendreher; isoliert; flach; 6,5x1,2mm; L.Klingen: 150mm
Artikel-Nr.:
     2805-KNP.982065
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 20 65
EAN/GTIN:
     4003773026419
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Hersteller: KNIPEX
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;EN 60900;IEC 60900
Gesamtlänge: 262mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 150mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;Spitze brüniert
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 6,5x1,2mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 8,02*
12
€ 4,90*
ab € 6,06*
€ 8,05*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 8,20*
18 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 6,56*
€ 8,23*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,30*
€ 12,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.