Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; Phillips; PH0; L.Klingen: 60mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; isoliert; Phillips; PH0; L.Klingen: 60mm; 1kVAC
Schraubendreher; isoliert; Phillips; PH0; L.Klingen: 60mm; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-KNP.982400
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 24 00
EAN/GTIN:
     4003773026433
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Hersteller: KNIPEX
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Material: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Entspricht Norm: IEC 60900:2004
Gesamtlänge: 162mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Länge der Spitze: 60mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;ergonomischer Griff
Werkzeuganwendung: für Elektriker
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH0
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 5,24*
12
€ 5,95*
ab € 4,16*
€ 5,26*
12
€ 4,90*
ab € 3,90*
€ 5,35*
18 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 4,23*
€ 5,36*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,36*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.