Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-KNP.982615 Herst.-Nr.: 98 26 15 EAN/GTIN: 4003773071716 |
| |
|
| | |
| Hersteller: KNIPEX Max. Betriebsspannung: 1kV AC Entspricht Norm: VDE;EN 60900;IEC 60900 Gesamtlänge: 185mm Werkzeug-Typ: Schraubendreher Schraubendreher-Art: isoliert Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl Länge der Spitze: 80mm Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;Spitze brüniert Einheitspreis: Nein #Werbeaktionen: knipex_202309_lp Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu Ausführung der Lötspitze: Torx® Bit-Größe: TX15 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, vde schraubendreher torx |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 4,94* | € 6,20* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,66* | € 6,27* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 5,06* | € 6,36* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,89* | € 6,42* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,21* | € 9,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|