Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; 0805; 940nm; 30V; 120°; Linse: transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fototransistor; 0805; 940nm; 30V; 120°; Linse: transparent
Fototransistor; 0805; 940nm; 30V; 120°; Linse: transparent
Artikel-Nr.:
     2805-KP-2012P3C
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-2012P3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: 0805
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Diodenlinse: transparent
Öffnungswinkel: 120°
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0907*
€ 0,1454*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,0948*
€ 0,2457*
1 Tag
1409
5
€ 14,99*
ab € 0,19*
€ 0,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2457*
€ 0,29238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1907*
€ 0,22693
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
KP-2012SF4C
ab € 0,331*
Zubehör
Kingbright
KP-2012F3C
ab € 0,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.