Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 3,3uF; 600VDC; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 3,3uF; 600VDC; ±5%
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 3,3uF; 600VDC; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-KPAL02-3.3U/600
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     KPAL02H533J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø86x70mm
Kondensator-Typ: Aluminium-Polypropylen-Papier
Ausgänge: radial
Kapazität: 3,3µF
Betriebsspannung: 600V DC
Klimakategoria: 25/70/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Herstellerserie: KPAL02
Ableitung: 0,004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 112,87*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.