Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe; -1÷10bar; Polypropylen; 28mm; -5÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappe; -1÷10bar; Polypropylen; 28mm; -5÷60°C
Kappe; -1÷10bar; Polypropylen; 28mm; -5÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-KQ2C16-00A
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2C16-00A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Gehäuse-Material: Polypropylen
Länge: 28mm
Betriebsdruck: -1...10bar
Leitungsaußendurchmesser: 16mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Kappe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2105
10
€ 4,90*
ab € 1,17*
€ 1,59*
3 Tage
20
1
€ 8,90*
ab € 1,17*
€ 1,79*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,06*
€ 3,54*
5
€ 8,95*
ab € 2,372*
€ 3,604*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.