Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiwegestück; Gewinde,90° Winkel,zum Stecken; -1÷10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreiwegestück; Gewinde,90° Winkel,zum Stecken; -1÷10bar
Dreiwegestück; Gewinde,90° Winkel,zum Stecken; -1÷10bar
Artikel-Nr.:
     2805-KQ2D06-02AS
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2D06-02AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Gehäuse-Material: Messing;Polypropylen
Gewinde: R 1/4"
Betriebsdruck: -1...10bar
Verbindungsausführung: Gewinde;90° Winkel;zum Stecken
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatik Zubehör-Typ: Dreiwegestück
Eigenschaften pneumatischer Elemente: 2-fache Verzweigung
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
233
5
€ 4,90*
ab € 3,45*
€ 4,60*
1 Tag
50
1
€ 8,90*
ab € 3,44*
€ 5,00*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,37*
€ 9,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.