Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindung; Gewinde,gerade; -1÷10bar; Messing; -5÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbindung; Gewinde,gerade; -1÷10bar; Messing; -5÷60°C
Steckverbindung; Gewinde,gerade; -1÷10bar; Messing; -5÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-KQ2E02-00NJ
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2E02-00NJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Gehäuse-Material: Messing
Betriebsdruck: -1...10bar
Verbindungsausführung: gerade;Gewinde
Leitungsaußendurchmesser: 2mm
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbindung
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 8,90*
ab € 2,70*
€ 3,91*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,33*
€ 5,16*
5 Tage
1770
5
€ 4,90*
ab € 3,35*
€ 5,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.