Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindung; Gewinde,90° Winkel; -1÷10bar; Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbindung; Gewinde,90° Winkel; -1÷10bar; Polypropylen
Steckverbindung; Gewinde,90° Winkel; -1÷10bar; Polypropylen
Artikel-Nr.:
     2805-KQ2LU06-01AS
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2LU06-01AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Gehäuse-Material: Polypropylen
Gewinde: R 1/8"
Betriebsdruck: -1...10bar
Verbindungsausführung: Gewinde;90° Winkel
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbindung
Eigenschaften pneumatischer Elemente: im 360° Bereich einstellbar;2-fache Verzweigung
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
1
€ 8,90*
ab € 2,49*
€ 3,64*
16 Tage
1867
5
€ 4,90*
ab € 3,08*
€ 5,18*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,40*
€ 6,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.