Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindung; Gewinde,90° Winkel; -1÷10bar; Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbindung; Gewinde,90° Winkel; -1÷10bar; Polypropylen
Steckverbindung; Gewinde,90° Winkel; -1÷10bar; Polypropylen
Artikel-Nr.:
     2805-KQ2LU08-03AS
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2LU08-03AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Gehäuse-Material: Polypropylen
Gewinde: R 3/8"
Betriebsdruck: -1...10bar
Verbindungsausführung: Gewinde;90° Winkel
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbindung
Eigenschaften pneumatischer Elemente: im 360° Bereich einstellbar;2-fache Verzweigung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
655
5
€ 4,90*
ab € 2,95*
€ 4,00*
3 Tage
22
1
€ 8,90*
ab € 2,94*
€ 4,32*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,28*
€ 7,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.