| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-KQ2N10-12 Herst.-Nr.: KQ2N10-12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: SMC Betriebstemperatur: -5...60°C Gehäuse-Material: Polypropylen Länge: 51mm Betriebsdruck: -1...10bar Verbindungsausführung: Reduktion Pneumatik Zubehör-Typ: Verbinder Eingangsdurchmesser: 12mm Ausgangsdurchmesser: 10mm #Werbeaktionen: maintenance_202308 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduktion |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,55* | € 2,33* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 2,056* | € 3,168* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 2,46* | € 3,24* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 1,72* | € 3,31* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,79* | € 5,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|