Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiwegestück; Gewinde,zum Stecken; -1÷10bar; Gewinde: M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreiwegestück; Gewinde,zum Stecken; -1÷10bar; Gewinde: M3
Dreiwegestück; Gewinde,zum Stecken; -1÷10bar; Gewinde: M3
Artikel-Nr.:
     2805-KQ2T23-M3G
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2T23-M3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Gehäuse-Material: Messing;Polypropylen
Gewinde: M3
Betriebsdruck: -1...10bar
Verbindungsausführung: Gewinde;zum Stecken
Leitungsaußendurchmesser: 3,2mm
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatik Zubehör-Typ: Dreiwegestück
Eigenschaften pneumatischer Elemente: im 360° Bereich einstellbar;Verteiler vom Typ T
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 3,06*
€ 4,41*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,78*
€ 5,81*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,80*
€ 6,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.