Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 50m; W: 8mm; Polyamid; 785N; natürlich; UL94V-2; KR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbandrolle 50 m x8 mm, hitzestabil, natur
Kabelbandrolle 50 m x8 mm, hitzestabil, natur
Kabelbandrolle 50 m x8 mm, hitzestabil, natur
Kabelbandrolle 50 m x8 mm, hitzestabil, natur
Kabelbandrolle 50 m x8 mm, hitzestabil, natur
Kabelbandrolle 50 m x8 mm, hitzestabil, natur
Kabelbandrolle 50 m x8 mm, hitzestabil, natur
Kabelbandrolle 50 m x8 mm, hitzestabil, natur
Kabelbandrolle 50 m x8 mm, hitzestabil, natur
Kabelbandrolle 50 m x8 mm, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     2805-KR8/S1-PA66HS-NA
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     121-98151
EAN/GTIN:
     4031026114293
Suchbegriffe:
Endloskabelbinder
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 50m
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 785N
Herstellerserie: KR
#Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,26*
€ 66,26*
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 66,15*
€ 75,98*
18 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 68,02*
€ 77,92*
17 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 68,96*
€ 78,99*
Lager 2805
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 65,85*
€ 93,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 300 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.864,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
121-00680
ab € 235,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.