Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; Perlen,lösbar; L: 150mm; Polyamid; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KTV-150
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     KTV-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: natürlich
Länge: 0,15m
Stärke: 4mm
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 38mm
Ausführung: Perlen;lösbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0337* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.