Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; 5mm; λp max: 940nm; 30V; 30°; Linse: transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fototransistor; 5mm; λp max: 940nm; 30V; 30°; Linse: transparent
Fototransistor; 5mm; λp max: 940nm; 30V; 30°; Linse: transparent
Artikel-Nr.:
     2805-L-53P3C
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-53P3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Einheitspreis: Nein
Diodenlinse: transparent
Öffnungswinkel: 30°
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Dunkelstrom: 0,1µA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
#Werbeaktionen: aac_202202
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,135*
2 Tage
18000
1000
Frei Haus
ab € 0,0907*
€ 0,1421*
10
€ 4,00*
ab € 0,0912*
€ 0,1461*
12 Tage
nicht lagernd
167
€ 6,99*
ab € 0,143*
€ 0,225*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,0875*
€ 0,2438*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2438*
€ 0,29012
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,1893*
€ 0,22527
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,219* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
L-53F3C
ab € 0,0715*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.