Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Triac; 400V; 4A; TO220ABL; Igt: 3mA; Ifsm: 33A; sensitive gate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 400V; 4A; TO220ABL; Igt: 3mA; Ifsm: 33A; sensitive gate
Triac; 400V; 4A; TO220ABL; Igt: 3mA; Ifsm: 33A; sensitive gate
Artikel-Nr.:
     2805-L4004L3TP-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     L4004L3TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: TO220ABL
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom max.: 4A
Gatestrom: 3mA
Strom im max. Impuls: 33A
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften von Halbleiterelementen: sensitive gate
#Werbeaktionen: aac_202202
Typ des Thyristors: Triac
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,00*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 2,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.