Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac, 400 V (RRM), 4 A, TO-220, Littelfuse L4004L3TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac, 400 V (RRM), 4 A, TO-220, Littelfuse L4004L3TP
Triac, 400 V (RRM), 4 A, TO-220, Littelfuse L4004L3TP
Artikel-Nr.:
     4502-74P0239
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     L4004L3TP
EAN/GTIN:
     4099891771041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac
Triac, L4004L3TP, Littelfuse Der bidirektionale 4-A-Solid-State-Schalter ist für Wechselstrom-Schalt- und Phasensteuerungsanwendungen wie Motordrehzahl- und Temperaturmodulationssteuerungen, Beleuchtungssteuerungen und statische Schaltrelais konzipiert. Features * RoHS-konform * Glas - passivierte Verbindungen * Keine Kontakte, die durch die Reaktion auf Schaltvorgänge verschleißen Anwendungen * Typische Anwendungen sind AC-Solid-State-Schalter, Elektrowerkzeuge, Haushalts-/Braun- und Weißwarengeräte
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0022 kg
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
Triac
Gate-Trigger-Spannung:
1.3 V
Gate-Trigger-Strom:
3 mA
Gehäuse:
TO-220
Haltestrom:
5 mA
max. Strom:
4 A
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
400 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
25 V/µs
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,00*
1
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 2,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.