Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: zum Eingießen; X: 22mm; Y: 52mm; Z: 21mm; Polyamid; hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: zum Eingießen; X: 22mm; Y: 52mm; Z: 21mm; Polyamid; hellgrau
Gehäuse: zum Eingießen; X: 22mm; Y: 52mm; Z: 21mm; Polyamid; hellgrau
Artikel-Nr.:
     2805-L50.8
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     L50.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
teko universalgehäuse
Hersteller: TEKO
Gehäusematerial: Polyamid
Gehäusefarbe: hellgrau
Gehäuse-Typ: zum Eingießen
Größe Y: 52mm
Größe X: 22mm
Größe Z: 21mm
Gehäuseanwendung: für Umwandlungselemente;für Steuerelemente;für Verbindungselemente
Ausführung: ohne Abdeckung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,62*
5
€ 4,00*
ab € 0,81*
€ 1,62*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.