Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 52 x 22 x 21 mm, dunkelgrau (RAL 7037), L50.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 52 x 22 x 21 mm, dunkelgrau (RAL 7037), L50.8
ABS Gehäuse, (L x B x H) 52 x 22 x 21 mm, dunkelgrau (RAL 7037), L50.8
Artikel-Nr.:
     4502-60H9174
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     L50.8
EAN/GTIN:
     4099889521832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
teko universalgehäuse
Kunststoffgehäuse, L50.8, TEKO Kleines ABS-Gehäuse zum Schutz und Verguss elektronischer Baugruppen. Alle Modelle haben interne Führungen für kleine Leiterplatten.
Weitere Informationen:
Breite:
22 mm
Farbe:
dunkelgrau
Höhe:
21 mm
Länge:
52 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7037
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Kleingehäuse, Modulgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,62*
5
€ 4,00*
ab € 0,81*
€ 1,62*
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.