Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; Größe: 9; schwarz-marineblau; latex,Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; Größe: 9; schwarz-marineblau; latex,Polyamid
Schutzhandschuhe; Größe: 9; schwarz-marineblau; latex,Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-LAHTI-L211709K
Hersteller:
     LAHTI PRO
Herst.-Nr.:
     L211709K
EAN/GTIN:
     5903755138958
Suchbegriffe:
Nylon-Handschuhe
Nylonhandschuh
Nylonhandschuhe
Handschuhe Synthetisch
Hersteller: LAHTI PRO
Farbe: schwarz-marineblau
Material: Polyamid;latex
Entspricht Norm: CE;EN 420:2003+A1:2009
Arbeitsschutz Element-Typ: Schutzhandschuhe
Größe: 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.