Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel: eMobility; HELIX®; 1x0,5mm2,5x2,5mm2; 440V; 11kW; IP55; 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 5555935013 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Orange Typ 2 3 5 m
Lapp ÖLFLEX 5555935013 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Orange Typ 2 3 5 m
Lapp ÖLFLEX 5555935013 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Orange Typ 2 3 5 m
Lapp ÖLFLEX 5555935013 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Orange Typ 2 3 5 m
Lapp ÖLFLEX 5555935013 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Orange Typ 2 3 5 m
Artikel-Nr.:
     2805-LAPP-5555935013
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     5555935013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 440V
Betriebstemperatur: -40...50°C
Leistung: 11kW
Dichtheitsklasse: IP55
Entspricht Norm: IEC 61851;IEC 62893
Anwendung: Laden von Elektrofahrzeugen
Farbe der Isolierung: orange
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: HELIX®
Kabellänge: 5m
Betriebsstrom max.: 20A
Verbindungskabel-Typ: eMobility
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;Typ 2
Eigenschaften des Verbindungskabels: strahlungshemmend
Ausführung: dreiphasig
Aderquerschnitt: 2,5mm2;0,5mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 1x0,5mm2;5x2,5mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LAPPKABEL:
LAPPKABEL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 164,68*
€ 205,01*
€ 3,50*
ab € 178,06*
€ 211,93*
Frei Haus
ab € 179,51*
€ 211,95*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 179,11*
€ 213,34*
€ 4,50*
ab € 217,98*
€ 258,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,34*
€ 253,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,17*
€ 253,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,46*
€ 242,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,63*
€ 237,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,11*
€ 213,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.