Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladekabel, 5 m, Typ 2 auf Typ 2, 3-phasig, Mode 3, 20 A, 440 V, 5555935013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladekabel, 5 m, Typ 2 auf Typ 2, 3-phasig, Mode 3, 20 A, 440 V, 5555935013
Ladekabel, 5 m, Typ 2 auf Typ 2, 3-phasig, Mode 3, 20 A, 440 V, 5555935013
Ladekabel, 5 m, Typ 2 auf Typ 2, 3-phasig, Mode 3, 20 A, 440 V, 5555935013
Ladekabel, 5 m, Typ 2 auf Typ 2, 3-phasig, Mode 3, 20 A, 440 V, 5555935013
Ladekabel, 5 m, Typ 2 auf Typ 2, 3-phasig, Mode 3, 20 A, 440 V, 5555935013
Artikel-Nr.:
     4502-33P316
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     5555935013
EAN/GTIN:
     4064727469904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Ladekabel, 5555935013, LAPP Das 5555935013 mit 5 m Verlängerungslänge ermöglicht einfaches und schnelles Laden an öffentlichen Ladestationen und Wallboxen. Das Ladekabel erleichtert dem Nutzer die Handhabung des Kabels beim Aufladen seines Fahrzeugs. Dank seines Formgedächtnisses nimmt das Kabel nach dem Aufladen automatisch wieder seine ursprüngliche Form an. Die hohe Schutzart IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längsabdichtung für einen hervorragenden Schutz vor Feuchtigkeit. Features * Halogenfrei * Flammwidrig * Ölbeständig
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Typ 2
Anschluss (2):
Typ 2
Anzahl der Phasen:
3
Farbe:
orange
Kabellänge:
5 m
Lademodus:
Mode 3
Leiterquerschnitt:
5 x 2,5 mm² + 0,5 mm²
Nennspannung:
440 V
Nennstrom:
20 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.68 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 164,68*
€ 205,01*
€ 3,50*
ab € 178,06*
€ 211,93*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 179,51*
€ 211,95*
€ 6,90*
ab € 179,11*
€ 213,34*
€ 4,50*
ab € 217,98*
€ 258,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,95*
€ 252,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,34*
€ 236,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,51*
€ 213,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.