Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 3x1,5mm2; CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker,Kabel; PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 73220861 Signalkabel 0,6 m Gelb
Lapp 73220861 Signalkabel 0,6 m Gelb
Artikel-Nr.:
     2805-LAPP-73220861
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220861
EAN/GTIN:
     4044773326062
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
CEE-Stecker
EPIC-Steckverbinder
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 0,25kV
Steckverbinder-Variante: Uni-Schuko
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: gelb
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® SPIRAL 540 P
Anzahl Adern: 3
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: Kabel;CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker
Ausführung: spiralförmig
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 2m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 0,6m
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3x1,5mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 44,38*
€ 59,97*
€ 5,00*
ab € 46,82*
€ 61,74*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,21*
€ 61,94*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 47,82*
€ 62,92*
Frei Haus
ab € 54,66*
€ 71,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111000
ab € 0,2598*
Zubehör
Lapp Kabel
53111610+53119010
ab € 15,57*
Zubehör
Lapp Kabel
53111210+53119110
ab € 6,49*
Zubehör
Lapp Kabel
53015410+53019010
ab € 21,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.