Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milliohm-Messgerät; LCD 3,5"; 320x240; -50÷399,9°C; Test: dioden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milliohm-Messgerät; LCD 3,5"; 320x240; -50÷399,9°C; Test: dioden
Milliohm-Messgerät; LCD 3,5"; 320x240; -50÷399,9°C; Test: dioden
Artikel-Nr.:
     2805-LC-T3MIL50X
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3MIL50X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ohmmeter
ohmmeter
Hersteller: TELEDYNE LECROY
Verwendeten Displays-Art: LCD 3,5"
Versorgungsspannung: 240V AC
Leistungsaufnahme: 25VA
Schnittstelle: USB;RS232C;HANDLER/SCAN/EXT I/O
Display-Auflösung: 320x240
Abmessungen: 223x110x283mm
Standardausstattung: Messleitung;Stromversorgungskabel x3
Messgerät-Eigenschaften: Einstellungsspeicherung 20
Messgeräte-Typ: Milliohm-Messgerät
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Temperaturmessbereich: -50...399,9°C
Messung: Widerstand (4-Leitungen)
Widerstandsmessbereich: 50Ω;500Ω;5kΩ;50kΩ;500kΩ;5MΩ;5Ω;50mΩ;500mΩ;5mΩ
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,05%+0,008 digit)@(500Ω);±(0,05%+0,008 digit)@(5kΩ);±(0,05%+0,008 digit)@(50kΩ);±(0,05%+0,008 digit)@(500kΩ);±(0,05%+0,02 digit)@(500mΩ);±(0,05%+0,02 digit)@(5Ω);±(0,05%+0,02 digit)@(50Ω);±(0,1%+0,02 digit)@(50mΩ);±(0,1%+0,2 digit)@(5mΩ);±(0,5%+0,008 digit)@(5MΩ)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TELEDYNE L:
TELEDYNE L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.455,66*
€ 1.552,87*
Frei Haus
ab € 1.505,22*
€ 1.659,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.552,87*
€ 1.847,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.544,38*
€ 1.837,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.500,57*
€ 1.785,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.473,11*
€ 1.753,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.455,66*
€ 1.732,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.