Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Netzwerk-Analysegerät; Band: 100kHz÷3,2GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vektor-Netzwerk-Analysegerät; Band: 100kHz÷3,2GHz
Vektor-Netzwerk-Analysegerät; Band: 100kHz÷3,2GHz
Artikel-Nr.:
     2805-LC-T3VNA3200
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3VNA3200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator
Hersteller: TELEDYNE LECROY
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 10,1"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Frequenz: 9kHz...3,2GHz
Schnittstelle: LAN;USB Host;USB device
Display-Auflösung: 1024x600
Auflösung: 1Hz-1MHz
Messgeräte-Typ: Vektor-Netzwerk-Analysegerät
Auslösung: Videosignal;external;free
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 393x207x116,5mm
Band: 100kHz...3,2GHz
Versorgungsspannung 400Hz: 100...120V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TELEDYNE L:
TELEDYNE L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10.848,77*
€ 11.069,78*
Frei Haus
ab € 10.779,78*
€ 11.333,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.069,78*
€ 13.173,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.008,89*
€ 13.100,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.884,24*
€ 12.952,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.848,77*
€ 12.910,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.