Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO + NC; 110VAC; 150A; 690V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 75 kW, 150 A, 400 V AC3, Spule 110 V AC
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 75 kW, 150 A, 400 V AC3, Spule 110 V AC
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 75 kW, 150 A, 400 V AC3, Spule 110 V AC
Artikel-Nr.:
     2805-LC1D150F7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D150F7
EAN/GTIN:
     3389110527247
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...60°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Breite: 120mm
Höhe: 158mm
Isolationsspannung: 690V
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 150A
Schütz-Typ: 3-polig
Schützserie: TeSys D
Integrierte Hilfsschütze: NO + NC
Steuerspannung: 110V AC
Schaltleistung: 75kW
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 321,40*
€ 346,71*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,48*
€ 347,18*
Frei Haus
ab € 328,66*
€ 353,87*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 330,07*
€ 355,81*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 375,91*
€ 405,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,49*
€ 482,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,88*
€ 478,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,06*
€ 470,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,18*
€ 461,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,91*
€ 447,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.