Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO + NC; 24VDC; 32A; TeSys D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 15 kW, 32 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 15 kW, 32 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 15 kW, 32 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC
Artikel-Nr.:
     2805-LC1D32BL
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D32BL
EAN/GTIN:
     3389110361834
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...55°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Breite: 45mm
Höhe: 102mm
Isolationsspannung: 690V
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 32A
Schütz-Typ: 3-polig
Schützserie: TeSys D
Integrierte Hilfsschütze: NO + NC
Steuerspannung: 24V DC
Schaltleistung: 15kW
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 8,90*
ab € 72,79*
€ 82,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,76*
€ 82,53*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 78,49*
€ 99,36*
€ 8,95*
ab € 89,48*
€ 102,31*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 93,34*
€ 103,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.