Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-LC1D32P7 Herst.-Nr.: LC1D32P7 EAN/GTIN: 3389110351125 |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene Betriebstemperatur: -25...55°C Ausgänge: Schraubanschlüsse Breite: 45mm Höhe: 102mm Isolationsspannung: 690V Kontaktkonfiguration: NO x3 Betriebsstrom max.: 32A Schütz-Typ: 3-polig Schützserie: TeSys D Integrierte Hilfsschütze: NO + NC Steuerspannung: 230V AC Schaltleistung: 15kW #Werbeaktionen: maintenance_202308 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | SCHNEIDER: | SCHNEIDER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 46,84* | € 55,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 48,00* | € 57,12* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 52,44* | € 62,30* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 61,20* | € 74,03* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,92* | € 74,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|