Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig; NO x3; 115A; für Frontplatten,für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschütz LC1F 3p, 55 kW, 115 A, 400 V AC3
Leistungsschütz LC1F 3p, 55 kW, 115 A, 400 V AC3
Leistungsschütz LC1F 3p, 55 kW, 115 A, 400 V AC3
Artikel-Nr.:
     2805-LC1F115
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1F115
EAN/GTIN:
     3389110122213
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Breite: 163,5mm
Höhe: 162mm
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 115A
Schütz-Typ: 3-polig
Schützserie: TeSys F
Bauart: without coil
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,38*
€ 585,93*
Frei Haus
ab € 517,75*
€ 590,79*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 545,78*
€ 625,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,49*
€ 744,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,17*
€ 710,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,56*
€ 688,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,23*
€ 679,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,78*
€ 649,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.