Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig; NO x3; 400A; für Frontplatten,für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschütz LC1F 3p, 400 A, 400 V AC3
Leistungsschütz LC1F 3p, 400 A, 400 V AC3
Leistungsschütz LC1F 3p, 400 A, 400 V AC3
Artikel-Nr.:
     2805-LC1F400
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1F400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Breite: 213mm
Höhe: 0,206m
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 400A
Schütz-Typ: 3-polig
Schützserie: TeSys F
Bauart: without coil
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.367,55*
€ 1.471,72*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.391,27*
€ 1.504,07*
Frei Haus
ab € 1.470,18*
€ 1.575,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.504,07*
€ 1.789,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.482,48*
€ 1.764,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.427,91*
€ 1.699,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.402,45*
€ 1.668,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.391,27*
€ 1.655,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.