Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO + NC; 185A; TeSys G; 1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschütz TeSys control - Giga, 3-po LC1G185KUEN
Leistungsschütz TeSys control - Giga, 3-po LC1G185KUEN
Artikel-Nr.:
     2805-LC1G185KUEN
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1G185KUEN
EAN/GTIN:
     3606481921949
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Isolationsspannung: 1kV
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 185A
Schütz-Typ: 3-polig
Schützserie: TeSys G
Integrierte Hilfsschütze: NO + NC
Steuerspannung: 100...250V DC;100...250V AC
Schaltleistung: 90kW
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,81*
€ 457,12*
Frei Haus
ab € 440,36*
€ 477,75*
€ 5,95*
ab € 441,19*
€ 478,48*
Frei Haus
ab € 434,34*
€ 482,93*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 473,71*
€ 515,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,48*
€ 613,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,30*
€ 607,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,47*
€ 591,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,88*
€ 584,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,71*
€ 563,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LAG8N203
ab € 7,83*
Zubehör
Schneider Electric
LAG8N203P
ab € 7,81*
Zubehör
Schneider Electric
LA9G3101
ab € 16,60*
Zubehör
Schneider Electric
LA9GRFB1
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.