Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-LC1G185LSEA Herst.-Nr.: LC1G185LSEA EAN/GTIN: 3606481922441 |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC Montage: für DIN-Schiene Betriebstemperatur: -25...60°C Isolationsspannung: 1kV Kontaktkonfiguration: NO x3 Betriebsstrom max.: 185A Schütz-Typ: 3-polig Schützserie: TeSys G Integrierte Hilfsschütze: NO + NC Steuerspannung: 200...500V AC;200...500V DC Schaltleistung: 90kW #Werbeaktionen: maintenance_202308 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | SCHNEIDER: | SCHNEIDER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 511,90* | € 549,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 519,44* | € 558,62* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 521,68* | € 562,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 507,44* | € 564,03* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 581,51* | € 631,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|