Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-LC2D12BL Herst.-Nr.: LC2D12BL EAN/GTIN: 3389110541533 |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene Ausgänge: Schraubanschlüsse Breite: 90mm Höhe: 77mm Kontaktkonfiguration: NO x3 Betriebsstrom max.: 12A Schütz-Typ: 3-polig, kombiniert Schützserie: TeSys D Integrierte Hilfsschütze: NC + NO Steuerspannung: 24V DC #Werbeaktionen: maintenance_202308 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | SCHNEIDER: | SCHNEIDER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 91,99* | € 103,65* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,30* | € 106,35* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 97,82* | € 109,15* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 93,59* | € 111,57* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 101,49* | € 112,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|