Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-LC2D18E7 Herst.-Nr.: LC2D18E7 EAN/GTIN: 3389110386356 |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene Ausgänge: Schraubanschlüsse Breite: 90mm Höhe: 77mm Kontaktkonfiguration: NO x3 Betriebsstrom max.: 18A Schütz-Typ: 3-polig, kombiniert Schützserie: TeSys D Integrierte Hilfsschütze: NC + NO Steuerspannung: 48V AC Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | SCHNEIDER: | SCHNEIDER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 83,20* | € 95,27* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 86,60* | € 97,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,42* | € 100,06* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 91,45* | € 103,16* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 101,42* | € 121,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|