Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 99999999; IP66; H.Dis.1: 8,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 99999999; IP66; H.Dis.1: 8,7mm
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 99999999; IP66; H.Dis.1: 8,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-LC2H-FE-DL-2KK
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LC2H-FE-DL-2KK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: PANASONIC
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...55°C
Gehäuseabmessungen: 24x48x59,4mm
Zählgröße: Impulse
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LCD
Eingangs-Art 1: Spannung;NPN;PNP
Zählfrequenz EIN1 max.: 2kHz
Löschweise: manuell;elektrisch;Blockiermöglichkeit
Stromquelle: Batterie CR2477 3V x1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 8,7mm
Dichtheitsklasse: IP66
Elektrische Eingangsparameter 1: 4,5...30V DC
Montageabmessungen: 45x22,2mm
Zählbereich: 99999999
Batterie/Akku: Batterie CR2477 3V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.