Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-(ON); 6A/250VAC; LCA; 1,5N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LCA06150T12QC
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     LCA06150T12QC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Microschalter
Mikroschalter
Hersteller: C&K
Mechanische Haltbarkeit: 300000 Zyklen
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: 19,8x6,4x10,6mm
Ausgänge: Verbinder
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,5N
Herstellerserie: LCA
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.