Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; THT; IRes: 4kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; THT; IRes: 4kHz
Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; THT; IRes: 4kHz
Artikel-Nr.:
     2805-LD-BZPN-2203
Hersteller:
     LOUDITY
Herst.-Nr.:
     LD-BZPN-2203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Schallwandler
Hersteller: LOUDITY
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Fassungsvermögen: 15nF
Betriebsspannung: 1...30V AC
Durchmesser: 22mm
Höhe: 9mm
Betriebsstrom: 1mA
Resonanzfrequenz: 4kHz
Schallwandler-Typ: piezoelektrischer Signalgeber
Lautstärke: 80dB (d=0,1 m)
Eigenschaften von Schallwandlern: ohne internen Generator
Toleranz der Resonanzfrequenz: ±500Hz
Messfrequenz der Kapazität: 120Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.