Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; 2kHz; -20÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LD-BZPN-2207-20
Hersteller:
     LOUDITY
Herst.-Nr.:
     LD-BZPN-2207-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Schallwandler
Hersteller: LOUDITY
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...70°C
Fassungsvermögen: 30nF
Betriebsspannung: 3V
Äußere Abmessungen: 27x22x7mm
Höhe: 7mm
Resonanzfrequenz: 2kHz
Schallwandler-Typ: piezoelektrischer Signalgeber
Eigenschaften von Schallwandlern: ohne internen Generator
Max. Spannung: 30V
Gewicht netto: 2,8g
Schalldruckpegel: 70dB
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.