Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; 1kHz; -40÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LD-BZPN-5215
Hersteller:
     LOUDITY
Herst.-Nr.:
     LD-BZPN-5215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Schallwandler
Hersteller: LOUDITY
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...105°C
Fassungsvermögen: 0,12µF
Betriebsspannung: 18V
Durchmesser: 54,6mm
Höhe: 15,4mm
Resonanzfrequenz: 1kHz
Schallwandler-Typ: piezoelektrischer Signalgeber
Eigenschaften von Schallwandlern: ohne internen Generator
Max. Spannung: 60V
Gewicht netto: 14g
Schalldruckpegel: 105dB
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.