Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: aus Polyethylen; 470nF; SMD; ±10%; 2220; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: aus Polyethylen; 470nF; SMD; ±10%; 2220; -55÷125°C
Kondensator: aus Polyethylen; 470nF; SMD; ±10%; 2220; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-LDECD3470KA5N00
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDECD3470KA5N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 40V AC;50V DC
Kondensator-Typ: aus Polyethylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Impulsresistenz: 100V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: LDE
Gehäuse - mm: 5750
Gehäuse - Zoll: 2220
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
1200
Frei Haus
ab € 0,528*
€ 0,699*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 1,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.