Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG,träge; 10A; 400VAC; 250VDC; D01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherung: Schmelz; gG,träge; 10A; 400VAC; 250VDC; D01
Sicherung: Schmelz; gG,träge; 10A; 400VAC; 250VDC; D01
Artikel-Nr.:
     2805-LE1410
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LE1410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
Hersteller: HAGER
Nennspannung: 400V AC;250V DC
Nennstrom: 10A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: D01
Einheitspreis: Nein
Sicherungscharakteristika: träge;gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HAGER:
HAGER
Weitere Suchbegriffe: neozed d01, neozed, d-sicherung hager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
10
€ 5,90*
ab € 0,3075*
€ 0,5175*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,31*
€ 0,52*
4 Tage
450
1
€ 5,90*
ab € 0,3198*
€ 0,5398*
1
€ 5,95*
ab € 0,32157*
€ 0,54157*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.