Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG,träge; 25A; 500VAC; DII


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherung: Schmelz; gG,träge; 25A; 500VAC; DII
Sicherung: Schmelz; gG,träge; 25A; 500VAC; DII
Artikel-Nr.:
     2805-LE2725
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LE2725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung hager
Hersteller: HAGER
Nennspannung: 500V AC
Nennstrom: 25A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: DII
Einheitspreis: Nein
Sicherungscharakteristika: träge;gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HAGER:
HAGER
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
56
€ 5,90*
ab € 0,2977*
€ 0,5577*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,35*
€ 0,65*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.