Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gF,schnell; 63A; 500VAC; DIII


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherung: Schmelz; gF,schnell; 63A; 500VAC; DIII
Sicherung: Schmelz; gF,schnell; 63A; 500VAC; DIII
Artikel-Nr.:
     2805-LE33F63
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LE33F63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung diii
Hersteller: HAGER
Nennspannung: 500V AC
Nennstrom: 63A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: DIII
Sicherungscharakteristika: schnell;gF
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HAGER:
HAGER
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung hager, d-sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 0,6038*
€ 1,1038*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.